Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR P15-051 Clevis Pin 18-8 0.312 X 1 1/2 L, 5PK | AC3WUH 2XAK3

APPROVED VENDOR P15-051 Clevis Pin 18-8 0.312 X 1 1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WUH Malli: P15-051Ristiviite: 2XAK3
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
€19.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-051 Clevis Pin 18-8 0.312 X 1 1/2 L, 5PK
€19.04 /pakkaus