AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Liitinkartio 400/500 Amp | AD6PZF 46Z841

AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Liitinkartio 400/500 Amp

Tuote: AD6PZF Malli: 64-6301Ristiviite: 46Z841

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinkartio
Tyyppi400 / 500 Amp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.04
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 61-6301 Liitinkartio 1/2 tuumaa | AD6PUQ 46Z675 61-63011 / 2 "€39.39
AMERICAN TORCH VINKKI 63-6301 Liitinkartio 300 A | AD6PXW 46Z789 63-6301300 Amp€27.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Liitinkartio 400/500 Amp