Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK | AC3WTY 2XAJ3

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WTY Malli: P15-017Ristiviite: 2XAJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK
€20.37 /pakkaus