Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M6C60KCS kantapääruuvi, M6-1 kierrekoko, 60 mm pituus musta oksidi, seosteräs, 100 PK | CQ4XEL 5YRT8

GRAINGER M6C60KCS-kantaruuvi, kierrekoko M6-1, pituus 60 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XEL Malli: M6C60KCSRistiviite: 5YRT8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M6C60KCS-kantaruuvi, kierrekoko M6-1, pituus 60 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK
€116.16 /pakkaus