Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN MUTTERI 90106C Neliömäinen mutteri 6-32 Koneruuvi Sinkki, 100PK | AC3HAA 2TJ16

APPROVED VENDOR NUT90106C Neliömäinen mutteri 6-32 Koneruuvi Sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3HAA Malli: NUT90106CRistiviite: 2TJ16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus7 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriKoneruuvi neliömutteri
Rockwellin kovuusC32 maks.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NUT90106C Neliömäinen mutteri 6-32 Koneruuvi Sinkki, 100PK
€1.63 /pakkaus