Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS1149-C0732R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii 7/16 tuuman, 25PK | AB9KKM 2DNU9

APPROVED VENDOR NAS1149-C0732R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 7/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AB9KKM Malli: NAS1149-C0732RRistiviite: 2DNU9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.453 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.75 "
Pakkauksen paino0.5
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.028 - 0.036 "
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-824 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 - 0.16 "€12.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-825 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 - 0.192 "€13.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-826 Litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 - 0.16 "€8.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS1149-C1690R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 - 0.098 "€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0732R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 7/16 tuumalle, 25PK
€11.73 /pakkaus