Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MPB750 Bolt Carriage Chrome 5/16-18 X 1, 5PK | AD7WKZ 4GVC3

APPROVED VENDOR MPB750 Pulttivaunu Kromi 5/16-18 X 1, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WKZ Malli: MPB750Ristiviite: 4GVC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pää Dia.0.688 "
Pään korkeus0.156 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.307 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB750 Pulttivaunu Kromi 5/16-18 X 1, 5PK
€18.97 /pakkaus