Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.200.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 50mm Length, 5PK | AB7BQV 22TP19

APPROVED VENDOR M51010.200.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 x 2.50, pituus 50 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7BQV Malli: M51010.200.0050Ristiviite: 22TP19 / 42GN72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
HalkaisijaM20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus12.5mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus pään alla50mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus50mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 x 2.50, pituus 50 mm, 5PK
€23.93 /pakkaus