Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.120.0035 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 35 mm, 25 PK | AB7BPY 22TN98

APPROVED VENDOR M51010.120.0035 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 35 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7BPY Malli: M51010.120.0035Ristiviite: 22TN98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys19mm
Pituus pään alla35mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus35mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0035 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 35 mm, 25 PK
€25.29 /pakkaus