Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.030.0030 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 30 mm, 50 PK | AE7YEP 6BB84

APPROVED VENDOR M51010.030.0030 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 30 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YEP Malli: M51010.030.0030Cross Ref: 6BB84 / 42GM54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
HalkaisijaM3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2mm
Head TypeHex
pään leveys5.5mm
Pituus pään alla30mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0030 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 30 mm, 50 PK
€11.12 /pakkaus