Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51000.140.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 50mm Length, 10PK | AB8DHB 25DA85

APPROVED VENDOR M51000.140.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 50 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB8DHB Malli: M51000.140.0050Ristiviite: 25DA85 / 42GM04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
HalkaisijaM14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus8.8mm
Head TypeHex
pään leveys21mm
Pituus pään alla50mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus34mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus34mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8037
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 50 mm, 10 PK
€39.03 /pakkaus