Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.100.0001 Silmukkapultti olkapäällä M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Silmäpultti olkapäällä M10 X 1.50 Mm, 3PK

Varastossa
Tuote: AC6QUV Malli: M16010.100.0001Ristiviite: 35Z552

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€17.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.25mm
Silmä ulkopuolella Dia.45mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus62mm
Varsi Dia.10mm
Varren pituus17mm
Olkapään halkaisija.25mm
Olkapään pituus8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus17mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja506 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2632
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Silmäpultti olkapäällä M10 X 1.50 Mm, 3PK
€17.50 /pakkaus