Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Eye Bolt With Shoulder M18 x 2.50mm | AC6QUG 35Z540

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Silmukkapultti olkapäällä M18 x 2.50 mm

Varastossa
Tuote: AC6QUG Malli: M16001.180.0001Ristiviite: 35Z540

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.38mm
Silmä ulkopuolella Dia.71.5mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus128.5mm on 139.7mm
Varsi Dia.18mm
Varren pituus51.3mm
Olkapään halkaisija.28.4 - 31.8mm
Olkapään pituus6.4mm on 7.9mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus51.3mm
Kierteen kokoM18 x 2.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja4708 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3848
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Silmukkapultti olkapäällä M18 x 2.50 mm
€18.19 / yksikkö