Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16001.060.0001 Silmukkapultti olakkeella M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Silmukkapultti olkapäällä M6 x 1.00 mm

Varastossa
Tuote: AC6QQG Malli: M16001.060.0001Ristiviite: 35Z470

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.19mm
Silmä ulkopuolella Dia.30mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus56.4mm on 64.3mm
Varsi Dia.6mm
Varren pituus25.7mm
Olkapään halkaisija.12.7 - 14.2mm
Olkapään pituus3mm on 4.8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus25.7mm
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja462 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Silmukkapultti olkapäällä M6 x 1.00 mm
€6.08 / yksikkö