FABORY B31880.016.0100 Itseporautuva ruuvi, 1 tuuman pituus, 410 ruostumaton teräs, #8-18 kierrekoko, 5000PK | CG7DYA 156F58

FABORY B31880.016.0100 Itseporautuva ruuvi, 1 tuuman pituus, 410 ruostumaton teräs, #8-18 kierrekoko, 5000PK

Varastossa
Tuote: CG7DYA Malli: B31880.016.0100Ristiviite: 156F58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€733.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.211 vuonna
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.312 "- 0.285"
Pään korkeus0.100 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9702
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erilaisten materiaalien kiinnittämiseen metalliin jopa 12 -mittaiseen asti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31880.016.0100 Itseporautuva ruuvi, 1 tuuman pituus, 410 ruostumaton teräs, #8-18 kierrekoko, 5000PK
€733.58 /pakkaus