Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12410.200.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M20 x 2.5, 10PK | AB8PEW 26LJ92

APPROVED VENDOR M12410.200.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M20 x 2.5, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PEW Malli: M12410.200.0001Ristiviite: 26LJ92 / 42GH82
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
€16.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus20mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.200.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M20 x 2.5, 10PK
€16.98 /pakkaus