Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M6 x 1, 100PK | AB8PDM 26LJ60

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M6 x 1, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PDM Malli: M12348.060.0001Ristiviite: 26LJ60 / 42GH48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus6mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M6 x 1, 100PK
€4.42 /pakkaus