Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.240.0040 Pistorasiaruuvi Vakio M24 x 3 X 40, 10PK | AB7DLC 22UA84

APPROVED VENDOR M07000.240.0040 Pistorasiaruuvi Vakio M24 x 3 X 40, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7DLC Malli: M07000.240.0040Ristiviite: 22UA84 / 42GF96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Aseman koko19mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.36mm
Pään korkeus24mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla40mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M24
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko3mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7976
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0040 Pistorasiaruuvi Vakio M24 x 3 X 40, 10PK
€148.92 /pakkaus