Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01210.070.0012 Hex Cap Screw Grade 5 M7 x 1, 12mm Length, 100PK | AE7VXP 6AU96

APPROVED VENDOR M01210.070.0012 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M7 x 1, pituus 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7VXP Malli: M01210.070.0012Ristiviite: 6AU96 / 42FW35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM7 x 1
HalkaisijaM7
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus4.8mm
Head TypeHex
pään leveys11mm
Pituus pään alla12mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus12mm
Todistuskuorma87,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6844
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0012 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M7 x 1, pituus 12 mm, 100 PK
€33.31 /pakkaus