Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINK62512IA Kaksipään sisäinen kierretappi 5/8-18 | AB9JVJ 2DLY8

APPROVED VENDOR LINK62512IA Kaksipään sisäinen kierretappi 5/8-18

Varastossa
Tuote: AB9JVJ Malli: LINK62512IARistiviite: 2DLY8
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
€36.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää sisäinen kierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiini
Min. Vetolujuus35,000 psi
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusB85-B95
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.625 "
Kierteen pituus (B)1.625 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62512IA Kaksipään sisäinen kierretappi 5/8-18
€36.58 / yksikkö