Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINK25006IZ-kaksoispää, sisäinen kierretappi 1 / 4-28 | AB9JUX 2DLX6

APPROVED VENDOR LINK25006IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 1/4-28

Varastossa
Tuote: AB9JUX Malli: LINK25006IZRistiviite: 2DLX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää sisäinen kierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusB80-B90
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1"
Kierteen pituus (B)1"
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINK25006IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 1/4-28
€22.34 / yksikkö