Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16589 Liukuva pyöreä itsetikkuinen 2-1 / 4 tuuman pakkaus 4 | AA2FKK 10G204

APPROVED VENDOR GGS_16589 liukusäädin, pyöreä itsekiinnittyvä 2-1/4 tuuman pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA2FKK Malli: GGS_16589Ristiviite: 10G204

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSliders
VäriBeige
Halkaisija2.25 "
Käytettäväksi päälläPöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt
Korkeus5 / 16 "
MateriaaliMuovi ja huopa
ShapePyöreä
TyyppiLiimakumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016990500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKäytettäväksi päälläKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16588 Liukuva pyöreä itsetikkuinen 1-1 / 4 tuuman pakkaus 4 | AA2FKJ 10G203 GGS_165881.25 "Pöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet9 / 32 "€4.83
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA GGS_16590 Liukusäädin pyöreä itseliimautuva 1-11/16 tuuman pakkaus 4 | AA2FKL 10G205 GGS_165901 11 / 16 "Pöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet9 / 32 "€10.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_16589 liukusäädin, pyöreä itsekiinnittyvä 2-1/4 tuuman pakkaus 4 kpl
€9.41 / yksikkö