Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5B Muovisäiliön kannen halkaisija 12-3 / 8 tuumaa sininen | AC7LPZ 38L991

APPROVED VENDOR GA5B muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AC7LPZ Malli: GA5BRistiviite: 38L991

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisäiliön kansi
Värisininen
Halkaisija12.375 "
Korkeus1.5 "
MateriaaliPolyeteeni ja styreenibutadieenikumi
ShapePyöreä
TyyppiRuuvaa kiinni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A245 Muovinen sangon kansi valkoinen Mallille 34A231 34A232 | AC6JBU 34A245Valkoinen9.625 "3 / 4 "Korkean tiheyden polyeteeniNokka repäisyliuskalla ja tiivisteellä-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5W muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa Valkoinen | AC7LPU 38L986 GA5WValkoinen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5Y muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa Keltainen | AC7LPV 38L987 GA5YKeltainen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5R muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa punainen | AC7LPW 38L988 GA5Rpunainen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5GRN muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa Vihreä | AC7LPX 38L989 GA5GRNVihreä12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY VENDOR GA5BL muovinen kannen kannen halkaisija 12-3 / 8 tuumaa musta | AC7LPY 38L990 GA5BLMusta12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GA5B muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa sininen
€26.57 / yksikkö