Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR F10T300BDC-G100 -poraruuvi # 10-16 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9RJT 3JGY8

APPROVED VENDOR F10T300BDC-G100 porausruuvi #10-16 x 3 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9RJT Malli: F10T300BDC-G100Ristiviite: 3JGY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.300 "
Porakohdan koko#3
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKsylaani
Pään kulmaEi
Pään väriEi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus3"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ F10T250BDC-G100 -poraruuvi # 10-16 x 2 1/2 - 100 kpl pakkaus | AC9RJQ 3JGY3 F10T250BDC-G1002.5 "€67.09

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F10T300BDC-G100 porausruuvi #10-16 x 3 tuumaa - 100 kpl
€60.63 / yksikkö