HYVÄKSYTTY MYYJÄ ES248-P5-B5 GP Utility Cart Steel 54 Px25 W 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2

APPROVED VENDOR ES248-P5-B5 GP Utility Cart Steel 54 Px25 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8BJW Malli: ES248-P5-B5 GPRistiviite: 4HTP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut ergonomiset apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän leveysKokonaispituusHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ES236P5B5 GP Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7 ES236P5B5 GP8"2"42 "36 "€610.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ES248-P5-B5 GP Utility Cart Steel 54 Px25 W 1200 Lb.
€698.09 / yksikkö