Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 421FHD-4 Union käännetty 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKM 6JLK2

PARKER 421FHD-4 Union käänteinen 1/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9GKM Malli: 421FHD-4Ristiviite: 6JLK2
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
€52.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenSAE J512
Yhteyden tyyppiLeimahdus x MNPS
Leveän langan koko7 / 16-24
Flare-tyyppikäänteinen
Kuusiokoko17 / 32 "
Max. Paine1400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 421FHD-3 Union käänteinen 3/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10€46.83
PARKER 421FHD-5 Union käänteinen 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKN 6JLK3 421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10€75.04
PARKER 421FHD-6 Union käänteinen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKP 6JLK4 421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "10€109.82
PARKER 421FHD-8 Union käänteinen 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKQ 6JLK5 421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "10€245.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 421FHD-4 Union käänteinen 1/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€52.93 /pakkaus