HYVÄKSYTTY MYYJÄ ES236P5B5 GP Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Utility Cart Steel 42 Px25 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8BJV Malli: ES236P5B5 GPRistiviite: 4HTN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut ergonomiset apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän leveysKokonaispituusHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ES248-P5-B5 GP Utility Cart Steel 54 Px25 W 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2 ES248-P5-B5 GP5"1.25 "54 "48 "€698.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Utility Cart Steel 42 Px25 W 1200 Lb.
€610.26 / yksikkö