Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-4ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 4Mm, 100PK | AE3GPW 5DE81

APPROVED VENDOR DSH-4ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 4Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3GPW Malli: DSH-4ST PARistiviite: 5DE81

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.10mm
Sopii Groove Dia.3.80mm
Sopii uran leveydelle0.5mm
Akselin halkaisijalle.4mm
Ilmainen henkilötodistus3.70mm
Ura Dia. Toleranssi-0.04mm
Reikä dia.1mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-56
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.4mm
Paksuustoleranssi-0.050mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-4ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 4Mm, 100PK
€6.47 /pakkaus