Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-12ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 12Mm, 100PK | AE3KMW 5DU68

APPROVED VENDOR DHO-12ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3KMW Malli: DHO-12ST PARistiviite: 5DU68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.25mm
Sopii Groove Dia.12.50mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Varten Bore Dia.12mm
Ilmainen OD13.00mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.11mm
Reikä dia.1.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-12ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 12 mm, 100 PK
€23.99 /pakkaus