Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Oven suojalevy 8h x 34w ruostumaton teräs | AF9JWB 2RFW3

ROCKWOOD K1050 8 x 34 US32D316 oven suojalevy 8h x 34w ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF9JWB Malli: K1050 8 X 34 US32D316Ristiviite: 2RFW3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunTylsää 316
TarvikkeetMukana
Korkeus8"
Potkulevyn tyyppiPotku / venytyslevy
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus0.05 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.692
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302416015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusMateriaaliHinta
ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Oven suojalevy 10h x 34w Alumiini | AF9JWC 2RFZ1 K1050 10 x 34 US28TylsäMukana10 "Alumiini€87.49
ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Oven suojalevy 12h x 34w Alumiini | AF9JWD 2RFZ2 K1050 12 x 34 US28TylsäMukana12 "Alumiini€90.60
ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Oven suojalevy 8hx34w | AG7DXD 5U652 K1050 8 x 34.3KirkasEi sisälly8"Messinki€266.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD K1050 8 x 34 US32D316 oven suojalevy 8h x 34w ruostumaton teräs
€133.61 / yksikkö