HYVÄKSYTY VENDOR CCT34B Capseal -tiivistystyökalu 3/4 tuumaa | AF4MBU 9AR31

APPROVED VENDOR CCT34B Kapselin tiivistystyökalu 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4MBU Malli: CCT34BRistiviite: 9AR31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCapseal-tiivistystyökalu
Rungon materiaaliTeräs
Halkaisija3 / 4 "
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ CCT20B Korkin tiivistystyökalu 2 tuumaa | AF4BKR 8NMY9 CCT20B2"€538.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CCT34B Kapselin tiivistystyökalu 3/4 tuumaa
€506.11 / yksikkö