HYVÄKSYTTY MYYJÄ CBPC060300H Mobile Workstation | AF3VUT 8DL55

APPROVED VENDOR CBPC060300H mobiilityöasema

Varastossa
Tuote: AF3VUT Malli: CBPC060300HRistiviite: 8DL55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,510.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation
Korkeus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs (tanko), alumiini (jalusta), teräs (pyörä)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49Y095 Mobile Workstation 300 Lb. 23-1/5 tuumaa | AD6RLE 49Y095Hitsattu teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CBPC060300H mobiilityöasema
€1,510.27 / yksikkö