HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49Y095 Mobile Workstation 300 Lb. 23-1/5 tuumaa | AD6RLE

APPROVED VENDOR 49Y095 Siirrettävä työasema 300 Lb. 23-1/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RLE Malli: 49Y095

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata21
Kantavuus300 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus49-2/5
Kokonaispituus23 1 / 5 "
kokonaisleveys24 3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ CBPC060300H Mobile Workstation | AF3VUT 8DL55 CBPC060300HRuostumaton teräs (tanko), alumiini (jalusta), teräs (pyörä)€1,510.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y095 Siirrettävä työasema 300 Lb. 23-1/5 tuumaa
€628.54 / yksikkö