HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.03802406.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 3 / 8-24 x 6 jalkaa | AA2LMJ 10P769

APPROVED VENDOR BR.03802406.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/8-24 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LMJ Malli: BR.03802406.PL.DARRistiviite: 10P769
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€87.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-24
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.03802406.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/8-24 x 6 jalkaa
€87.20 / yksikkö