Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMC24PR Magneettinen työkaluteline 20 lb / tuuma 24 x 1 x 1 | AF4GEY 8VU71

APPROVED VENDOR AMC24PR magneettinen työkaluteline 20 lb per tuuma 24 x 1 x 1

Varastossa
Tuote: AF4GEY Malli: AMC24PRRistiviite: 8VU71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalunpidike
VäriNikkeli / punainen
Korkeus1"
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMC13PLC Magneettinen työkalupidike 20 lb / tuuma 13 x 1 x 1 | AF3QCE 8ATT9 AMC13PLCNikkeli / punainen13 "€36.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AM-2PLC -magneettisen työkalun pidike 20 lb / tuuma 13 x 1 x 1 | AF4VFQ 9LDP5 AM-2PLCMusta / keltainen13 "€27.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR AMC24PR magneettinen työkaluteline 20 lb per tuuma 24 x 1 x 1
€48.33 / yksikkö