Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2049-8-6S Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHC 38YN40

EATON 2049-8-6S Npsm Naaras Nptf Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RHC Malli: 2049-8-6SRistiviite: 38YN40

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€112.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.09
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Max. Työpaine4000
KiertyyppiNainen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoamineneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2049-2-2S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXM 4VRA8 2049-2-2SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 8-27 NPSMHydraulinen letkusovitin1.37 "6000 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€41.19
EATON 2049-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXN 4VRA9 2049-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 4-18 NPSMHydraulinen letkusovitin1.58 "5000 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€28.72
EATON 2049-6-6S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXP 4VRC1 2049-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSMHydraulinen letkusovitin2"4000 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€49.18
EATON 2049-8-8S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXQ 4VRC2 2049-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSMHydraulinen letkusovitin2.23 "3500 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€36.37
EATON 2049-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXR 4VRC3 2049-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 4-14 NPSMHydraulinen letkusovitin2.64 "3500 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€50.30
EATON 2049-16-16S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XXT 4VRC4 2049-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin2.79 "3000 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€57.00
EATON 2049-20-20S Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHA 38YN38 2049-20-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin1.75 "2000Nainen NPSM€100.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2049-8-6S Npsm Naaras Nptf Uroshiiliteräs
€112.13 / yksikkö