Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ AM-2PLC -magneettisen työkalun pidike 20 lb / tuuma 13 x 1 x 1 | AF4VFQ 9LDP5

APPROVED VENDOR AM-2PLC magneettinen työkaluteline 20 lb per tuuma 13 x 1 x 1

Varastossa
Tuote: AF4VFQ Malli: AM-2PLCRistiviite: 9LDP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalunpidike
VäriMusta / keltainen
Korkeus1"
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMC13PLC Magneettinen työkalupidike 20 lb / tuuma 13 x 1 x 1 | AF3QCE 8ATT9 AMC13PLCNikkeli / punainen13 "€36.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AMC24PR Magneettinen työkaluteline 20 lb / tuuma 24 x 1 x 1 | AF4GEY 8VU71 AMC24PRNikkeli / punainen24 "€48.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR AM-2PLC magneettinen työkaluteline 20 lb per tuuma 13 x 1 x 1
€27.51 / yksikkö