Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4YMP7 tulppa 25mm musta Pk 7 | AE2NDY

APPROVED VENDOR 4YMP7 tulppa 25mm musta Pk 7

Varastossa
Tuote: AE2NDY Malli: 4YMP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliLuonnonkumi
Kaulakoko25mm
Tulpan koko10.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 5 mm reiän koko, 40 mm: n pohjahalkaisija, 48 mm: n ylähalkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliKaulakokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPH6 Tulppaus kumiputken halkaisija 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB2XXV 1PPH6ValkoinenKumi-€7.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPJ4 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tulppa 3-1/3 tuumaa | AB2XYC 1PPJ4Ruostumaton teräs / muoviMuovi-€14.49
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4FEW6 Tulppa Kumi 3 1/8 x 4 1/16 In | AD7LVA 4FEW6ValkoinenKumi-€2.93
Hyväksytty myyjä 8TP92 tulppa 24 mm musta - pakkaus 52 | AF4EHL 8TP89 8TP92-Luonnonkumi24mm€13.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YMP7 tulppa 25mm musta Pk 7
€14.29 / yksikkö