Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Tyhjiökatkaisukokoonpano 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 x 32 tyhjiökytkimen kokoonpano 1 1/2 x 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8XVM Malli: V500AA 1 1/2 X 32Ristiviite: 3ERE9
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
€115.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisimen kokoonpano
Koko1 1/2 "x 32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan V500AA -tyhjiökatkaisijakokoonpanoa käytetään yhdessä Regal Flushometers -mittarien kanssa estämään saastuneen veden takaisinvirtaus puhtaaseen veteen ja varmistamaan, että juomavesi pysyy saastumattomana. Siinä on messinkirakenne, joka varmistaa pitkän käyttöiän ja korroosionkestävyyden. Tällä Sloan V500AA -tyhjiökatkaisijakokoonpanolla on peukaloinninkestävä rakenne, joka parantaa turvallisuutta ja estää luvattomat säädöt tai väärinkäytön.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa tämä Dwyer-painelähetin?

A.

  • Suorita rutiini silmämääräiset tarkastukset fyysisten vaurioiden tai löystyneiden liitosten varalta.
  • Kalibroi painelähetin säännöllisesti valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Suojaa lähetintä äärimmäisiltä lämpötiloilta ja syövyttävältä ympäristöltä.
  • Puhdista lähetin säännöllisesti, jotta lika ja epäpuhtaudet eivät vaikuta suorituskykyyn.
  • Varmista tiiviit ja ruostumattomat sähköliitännät.

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa huuhtelumittari?

V. Huuhtelumittarin sisäosien ylläpitämiseksi on suositeltavaa käyttää mietoja, hankaamattomia puhdistusaineita. Vältä voimakkaita kemikaaleja, koska ne voivat vahingoittaa venttiiliä ja anturin osia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 tyhjökatkaisija 1 1/4 tuumaa | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 x 91 1/4 "x 9"€49.63
SLOAN V500AA 3/4 X 9 -pölynimurikokoonpano 3/4 tuumaa | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 x 93 / 4 "x 9"€53.12
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 tyhjökatkaisija 1 1/2 tuumaa x 9 tuumaa | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 x 91 1/2 "x 9"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x10 1/2 tuumaa | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 x 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x13 1/2 tuumaa | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 x 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€78.54
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x21 1/2 tuumaa | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 x 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x24 1/2 tuumaa | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 x 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€98.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 x 32 tyhjiökytkimen kokoonpano 1 1/2 x 32 tuumaa
€115.71 / yksikkö