APPROVED VENDOR 81RR10X1/2 Machine Screw Round 10-32 X 1/2 Inch Length, 10000PK | AC6VXH 36M023

APPROVED VENDOR 81RR10X1/2 koneruuvi pyöreä 10-32 x 1/2 tuumaa pituus, 10000PK

Varastossa
Tuote: AC6VXH Malli: 81RR10X1/2Ristiviite: 36M023

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,961.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min.
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.29
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 81RR10X1/2 koneruuvi pyöreä 10-32 x 1/2 tuumaa pituus, 10000PK
€4,961.20 /pakkaus