Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 7212SS Thumb Nut 6-32, 5PK | AB2YMJ 1PU59

APPROVED VENDOR 7212SS Peukalomutteri 6-32, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YMJ Malli: 7212SSRistiviite: 1PU59
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
€36.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.11 / 32 "
Pohjan korkeus5 / 32 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus9 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7212SS Peukalomutteri 6-32, 5PK
€36.30 /pakkaus