GRAINGER HTL-2460-DD-1AS-95 Mesh-turvakärry, 3000 paunaa. Kapasiteetti, 66-1 / 2 x 26-1 / 16 x 56-7 / 16 tuuman koko | CD2WMT 8RRU5

GRAINGER HTL-2460-DD-1AS-95 Mesh-turvakärry, 3000 Lbs. Kapasiteetti, 66-1/2 x 26-1/16 x 56-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2WMT Malli: HTL-2460-DD-1AS-95Ristiviite: 8RRU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,735.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh turvakori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus56.437 "
Kokonaispituus66.5 "
kokonaisleveys26 1 / 16 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn leveysHinta
GRAINGER HTL-3060-DD-1AS-95 Mesh-turvakärry, 3000 Lbs. Kantavuus, harmaa, teräs | CD2KMF 8EKJ9 HTL-3060-DD-1AS-9532 1 / 16 "30 "€2,182.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HTL-2460-DD-1AS-95 Mesh-turvakärry, 3000 Lbs. Kapasiteetti, 66-1/2 x 26-1/16 x 56-7/16 tuumaa
€1,735.86 / yksikkö