HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X1211 sienilevy silikoni 3/16 x 12 x 12 tuumaa | AC8ATQ 39F953

APPROVED VENDOR 7204L-0188X1211 Silikonisieni, 3/16 x 12 x 12 tuumaa

Tuote: AC8ATQ Malli: 7204L-0188X1211Ristiviite: 39F953

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienisivu
Taustatyyppitavallinen
VäriOranssi
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus12 "
MateriaaliSilikoni sieni
Maks. Lämpötila450 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-103 astetta F.
Vetolujuus100 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 7204L-0125X1211 Sieni arkki silikoni 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211tavallinen12 "1 / 8 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0125X1212 sienilevy silikoni 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akryyliliima12 "1 / 8 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0125X2411 sienilevy silikoni 1/8 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411tavallinen24 "1 / 8 "24 "€189.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0125X2412 sienilevy silikoni 1/8 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Akryyliliima24 "1 / 8 "24 "€245.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X1212 sienilevy silikoni 3/16 x 12 x 12 tuumaa AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akryyliliima12 "3 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X2411 sienilevy silikoni 3/16 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411tavallinen24 "3 / 16 "24 "€210.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X2412 sienilevy silikoni 3/16 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATU 39F956 7204L-0188X2412Akryyliliima24 "3 / 16 "24 "€311.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0188X1211 Silikonisieni, 3/16 x 12 x 12 tuumaa