HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0125X2412 sienilevy silikoni 1/8 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATP 39F952

APPROVED VENDOR 7204L-0125X2412 Silikonisieni, 1/8 x 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ATP Malli: 7204L-0125X2412Ristiviite: 39F952

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienisivu
TaustatyyppiAkryyliliima
VäriOranssi
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus24 "
MateriaaliSilikoni sieni
Maks. Lämpötila450 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-103 astetta F.
Vetolujuus100 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 7204L-0125X1211 Sieni arkki silikoni 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211tavallinen12 "1 / 8 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0125X1212 sienilevy silikoni 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akryyliliima12 "1 / 8 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0125X2411 sienilevy silikoni 1/8 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411tavallinen24 "1 / 8 "24 "€189.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X1211 sienilevy silikoni 3/16 x 12 x 12 tuumaa | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211tavallinen12 "3 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X1212 sienilevy silikoni 3/16 x 12 x 12 tuumaa AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akryyliliima12 "3 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X2411 sienilevy silikoni 3/16 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411tavallinen24 "3 / 16 "24 "€210.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 7204L-0188X2412 sienilevy silikoni 3/16 x 24 x 24 tuumaa | AC8ATU 39F956 7204L-0188X2412Akryyliliima24 "3 / 16 "24 "€311.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0125X2412 Silikonisieni, 1/8 x 24 x 24 tuumaa
€245.28 / yksikkö