Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 70-0030-01 Väriheijastin pyöreä punainen | AF3WEY 8DN61

APPROVED VENDOR 70-0030-01 Väriheijastin pyöreä punainen

Varastossa
Tuote: AF3WEY Malli: 70-0030-01Ristiviite: 8DN61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäriheijastin
Väripunainen
MateriaaliAkryyli, alumiini (tukena)
TyyppiPyöreä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 70-0030-02 Väriheijastin pyöreä keltainen | AF4MUW 9CMV6 70-0030-02Keltainen€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70-0030-01 Väriheijastin pyöreä punainen
€3.50 / yksikkö