Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 70-0030-02 Väriheijastin pyöreä keltainen | AF4MUW 9CMV6

APPROVED VENDOR 70-0030-02 Väriheijastin pyöreä keltainen

Varastossa
Tuote: AF4MUW Malli: 70-0030-02Ristiviite: 9CMV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäriheijastin
VäriKeltainen
Pituus3"
MateriaaliAkryyli, alumiini (tukena)
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)12.6
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 70-0030-01 Väriheijastin pyöreä punainen | AF3WEY 8DN61 70-0030-01punainen€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70-0030-02 Väriheijastin pyöreä keltainen
€3.50 / yksikkö