Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20458 Pipe Marker Raakavesi 1 In.h | AF4CYU 8RJ94

BRADY 20458 Pipe Marker Raakavesi 1 In.h

Varastossa
Tuote: AF4CYU Malli: 20458Ristiviite: 8RJ94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5750-I Putkimerkintä raaka vesi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€23.59
BRADY 7230-4 putkimerkintä raakavesi vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 41570 Pipe Marker Raakavesi Vihreä | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€173.12
BRADY 73919 Pipe Marker Raakavesi 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€64.48
BRADY 4116-C -putkimerkintä raakavesi vihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TGE 8CRZ6 4116 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€16.34
BRADY 4116-D Pipe Marker Raakavesi Vihreä 4–6 tuumaa | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4116-H -putkimerkintä raakavesi vihreä 10-15 tuumaa | AF3TTA 8CW75 4116-H10 - 15 "-Hihna-Painettu muovilevy-€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20458 Pipe Marker Raakavesi 1 In.h
€37.62 / yksikkö