Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE79 Ruuvikierteen katkaisu 5/16-18 X 3 pituus, 50PK | AF2VUU

APPROVED VENDOR 6YE79 Ruuvikierteen katkaisu 5/16-18 X 3" pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AF2VUU Malli: 6YE79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT40
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.648 "
Pään korkeus0.199 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliKarkaistu teräs
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE79 Ruuvikierteen katkaisu 5/16-18 X 3" pituus, 50PK
€88.42 /pakkaus