Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YB99 Double Rod Pk5 | AF2VMA

APPROVED VENDOR 6YB99 tuplatanko Pk5

Varastossa
Tuote: AF2VMA Malli: 6YB99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Rod Pegboard Koukku
Taivuta kulma80 Tutkinnot
Taivuta korkeutta3 / 4 "
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
Sisällä Dia.1.625 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio5.75 "
Vavan paksuus1 / 4 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoSisällä Dia.ProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPD6 Double Rod Pegboard Hook 2-13 / 16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE6KQX 5TPD6Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€21.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPD7 Double Rod Pegboard Koukku 5-3 / 4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE6KQY 5TPD7Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.625 "5.75 "€31.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPD8 kaksoisvartinen koukku 8-1 / 4 tuuman PK5 | AE6KQZ 5TPD8Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.625 "8.25 "€21.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPG6 Double Rod Pegboard Koukku 2-13 / 16 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE6KTE 5TPG6MustaPyöreä7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€21.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPG7 Double Rod Pegboard Koukku 5-3 / 4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE6KTF 5TPG7MustaPyöreä7 / 25 "1.625 "5.75 "€31.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPG8 kaksitanko koukku 8-1 / 4 tuuman PK5 | AE6KTG 5TPG8MustaPyöreä7 / 25 "1.625 "8.25 "€21.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPK7 Double Rod Pegboard Hook 1 tuuman PK5 | AE6KUN 5TPK7MustaNeliö3 / 8 "1-11 / 32 "1"€11.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB99 tuplatanko Pk5
€21.11 / yksikkö