Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6UED5 -tuulikytkin aukeaa 90f 120-277v | AF2HXU

APPROVED VENDOR 6UED5 tuuletinkytkin avautuu jännitteellä 90f 120-277v

Varastossa
Tuote: AF2HXU Malli: 6UED5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)110
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)90
Syvyys2-1 / 8 "
Ero20
Korkeus1.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V14
Induktiiviset ampeerit @ 240 V10
Pilot Duty Kontaktit (VA)125
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue90 - 110 F
TyyppiTuuletin
Jännitealue120 ja 240
Leveys1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen sammutuslämpötila (F) (90)
    • Tuuletin lämpötilassa. (F) (110)
    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTemp. alueJännitealueLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6UEE0 tuuletinkytkin sulkeutuu 160 120-277 V | AF2HXZ 6UEE01"140 - 160 F120 ja 2771.75 "€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED5 tuuletinkytkin avautuu jännitteellä 90f 120-277v
€9.96 / yksikkö